Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85249 Internes Stromkabel 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85249 Internes Stromkabel 0,2 m
DeLOCK 85249 Internes Stromkabel 0,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37242938
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85249
EAN/GTIN:
     4043619852499
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
Dieses Kabel von Delock dient der Stromversorgung von zwei Geräten mit SATA 15 Pin Stromanschluss über einen freien 2 Pin Stromanschluss des Mainboards, wie er z. B. auf dem Banana Pi zu finden ist. Die Metallclips an den SATA Buchsen sorgen dafür, dass die Kabel zuverlässig einrasten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
Molex (2-pin)
Anschluss 2
2 x SATA 15-Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.