Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 541671 Isolierband


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Conrad 541671 Isolierband
Conrad 541671 Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37246679
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     541671
EAN/GTIN:
     4016138644890
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
19 mm
Dicke
0.13 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Rot
Klebebandmaterial
PVC
Durchschlagspannung
6500 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 3,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 5,18*
€ 6,16
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Spule
ab 7500 Spulen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Spule
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1347323
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.