Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juice Technology EL-JB2E1 Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juice Technology EL-JB2E1 Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz 3
Juice Technology EL-JB2E1 Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37253400
Hersteller:
     Juice Technology
Herst.-Nr.:
     EL-JB2E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
e-auto-ladestation mobil
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
3
Mindestbetriebsleistung (einphasig)
1.4 kW
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
32 A
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Kabelfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Merkmale
Energiequelle
AC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Fahrzeug-Anschlussstecker
Type 1/Type 2
Zertifizierung
IEC 62752, 62196, 61851, Mode 2/3 German Design Award 2020
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
3200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,70*
€ 852,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,39*
€ 844,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,81*
€ 803,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,00*
€ 771,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,76*
€ 717,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.