Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN LKI-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN LKI-M
Lapp SILVYN LKI-M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37260638
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 110 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,7128*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,7028*
€ 12,73633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7128*
€ 10,36823
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
61721740
ab € 7,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.