| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37267989 Herst.-Nr.: ICE7TOP EAN/GTIN: 8034115949222 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 210 mm | | Verpackungstiefe | 110 mm | | Verpackungshöhe | 15 mm | | Paketgewicht | 55 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 4.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Blau, Rot, Weiß | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 7 | | Oberflächenfärbung | Abbildung | | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle rot, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 7 |
| | |
| |