Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Rollei 22638 Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37283827
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     22638
EAN/GTIN:
     4048805226382
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
  • Stativ mit integrierter Halterung für Bluetooth-Fernbedienung und Smartphone Halterung.
    - Kompaktes, flexibles und ultra-leichtes Stativ.
    - Gummierte Füße für einen festen Stand auf glatten Oberflächen.
    - Integrierter Stativkopf mit Wasserwaage und 1/4“ Gewinde.

    Rollei Smartphone Stativ Traveler

    Die integrierten Kameras der aktuellen Smartphone-Generation bieten mittlerweile hohe Auflösungen, besitzen hervorragende optische Eigenschaften auch für dunkle Motiv-Situationen und nehmen Videos mit Full HD oder sogar 4K auf. Damit diese fotografischen Potentiale auch wirklich ausgeschöpft werden können, setzen selbst die Fans schneller und spontaner Schnappschüsse jetzt wieder vermehrt spezielle Stative ein, um gestochen scharfe Fotos und Filme in beeindruckender Qualität aufnehmen zu können. Das Rollei Smartphone Stativ Traveler wurde genau für diese Zwecke entwickelt.

    Leicht, stark und flexibel einsetzbar

    Um ein Stativ als voll Smartphone-tauglich bezeichnen zu können, muss es besondere Eigenschaften aufweisen. Einerseits darf es nicht zu viel wiegen, ansonsten lässt man es nach einiger Zeit einfach zu Hause, fotografiert wieder „aus der Hand“ – und verzichtet auf kreative Einsatzmöglichkeiten. Das Rollei Smartphone Stativ Traveler wiegt inklusive des Video-Stativkopfs lediglich 600 Gramm, lässt sich aber bis zu einer Gesamthöhe von 120 cm ausziehen – genug, um Weitwinkelaufnahmen oder Zeitraffer-Videos ohne Wackeln aufzunehmen. Die beiliegende Smartphone-Halterung nimmt selbst die XL- oder Plus-Versionen der momentanen Premium-Smartphone-Modelle auf – das Stativ verfügt über eine Gesamttraglast von stolzen 2.000 g!

    Bluetooth für unkomplizierte Fernauslösung

    Der beiliegende Bluetooth 3.0 Auslöser kann natürlich auch unabhängig vom Rollei Smartphone Stativ Traveler eingesetzt werden – funktioniert bereits ab iOS 5.0 und Android 2.3.6 und ermöglicht Ihnen kabellose und erschütterungsfreie Auslösungen bis zu einer Entfernung von bis zu 10 Metern. Natürlich verfügt das Stativ über ein 1/4“ Gewinde und nimmt auch Kameras bis zu 2 kg sowie sämtliches kompatibles Zubehör auf. Die integrierte Wasserwaage/Libelle sorgt dafür, dass Ihre Fotos oder Videos immer exakt „im Lot“ sind. Die stabile Tragetasche nimmt nicht nur das Stativ (mit einem Mini-Packmaß von lediglich 38,5 cm) auf, sondern dient auch als praktische Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit für die Handschlaufe, die Bluetooth-Fernbedienung und den universellen Smartphone-Halter.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1200 mm
Höhe (min)
390 mm
Gewicht
600 g
Länge, zugeklappt
385 mm
Leitungsdurchmesser
20 mm
Höhe der Mittelsäule (max.)
1000 mm
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Action-Kamera
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
4
Montage
1/4"
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, rollei action cam, action cam
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.