Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 24917 Messerblock Flex-Stangen Messerblock Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 24917 Messerblock Flex-Stangen Messerblock Kunststoff Schwarz
Zeller Present 24917 Messerblock Flex-Stangen Messerblock Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37297553
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     24917
EAN/GTIN:
     4003368249179
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
Messer-Block
Dieser praktische Messerblock ist die ideale Aufbewahrung für Ihre hochwertigen Haushaltsmesser. Sie sparen sich lästiges Suchen und schonen die scharfe Klinge Ihrer Messer. Mit seiner edlen Optik macht der Block in jeder Küche eine gute Figur und braucht dabei nur wenig Platz. Der Messerblock ist in verschiedenen Farben erhältlich.

- edler Messerblock als ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für Messer aller Art
- besonders Messerschonend: auch geeignet für Keramikmesser
- flexibler Borsten-Einsatz aus Kunststoff
- hygienisch & geruchsneutral
- aus robustem Kunststoff gefertigt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Produkttyp
Flex-Stangen Messerblock
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.