Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Corona 185 Yoga-Matte Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Corona 185 Yoga-Matte Rot
Airex Corona 185 Yoga-Matte Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37299890
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     100342002032
EAN/GTIN:
     7613005008624
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte airex
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Länge (mm)
1850 mm
Dicke
15 mm
Gewicht
3300 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
100342001032
ab € 112,28*
Ähnlich
Airex
1269736
ab € 111,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.