Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Coronella 185 Yoga-Matte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Coronella 185 Yoga-Matte Blau
Airex Coronella 185 Yoga-Matte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37299916
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     100343001032
EAN/GTIN:
     7613005008648
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
airex coronella gymnastikmatte blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (mm)
1850 mm
Dicke
15 mm
Gewicht
2200 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte airex, gymnastikmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
100343003032
ab € 73,05*
Ähnlich
Airex
CORONELLASIOEEP
ab € 71,90*
Ähnlich
Airex
1010015
ab € 71,98*
Ähnlich
Airex
1010017
ab € 71,92*
Ähnlich
Airex
1269664
ab € 73,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.