Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Fitline 180 Yoga-Matte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Fitline 180 Yoga-Matte Schwarz
Airex Fitline 180 Yoga-Matte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37300074
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     93732002031
EAN/GTIN:
     7613005059831
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte airex
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Länge (mm)
1800 mm
Gewicht
1500 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
93732001031
ab € 51,84*
Ähnlich
Airex
93732004031
ab € 51,83*
Ähnlich
Airex
FITLINE180SIOEEP
ab € 52,40*
Ähnlich
Airex
3238514
ab € 52,19*
Ähnlich
Airex
3238527
ab € 52,40*
Ähnlich
Airex
3238501
ab € 52,31*
Ähnlich
Airex
1210880
ab € 51,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.