Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco PWR-C4-950WAC-R Netzteil 950 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco PWR-C4-950WAC-R Netzteil 950 W Schwarz, Edelstahl
Cisco PWR-C4-950WAC-R Netzteil 950 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37313277
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PWR-C4-950WAC-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
950 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
5 A
Haltezeit
10 ms
Effizienz
94 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Vorderseite
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Rackeinbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.434,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,55*
€ 1.878,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,10*
€ 1.868,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,46*
€ 1.806,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,18*
€ 1.763,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.434,71*
€ 1.707,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.