Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 901211 Kabelschloss Schwarz, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 901211 Kabelschloss Schwarz, Messing
Port Designs 901211 Kabelschloss Schwarz, Messing
Port Designs 901211 Kabelschloss Schwarz, Messing
Port Designs 901211 Kabelschloss Schwarz, Messing
Port Designs 901211 Kabelschloss Schwarz, Messing
Port Designs 901211 Kabelschloss Schwarz, Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37340409
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     901211
EAN/GTIN:
     3567049012113
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
kabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
192 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Versandkartonsbreite
95 mm
Versandkartonslänge
230 mm
Versandkartonshöhe
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
144 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Messing
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.