| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37386642 Herst.-Nr.: OSFNBAG15.6L/P-169 EAN/GTIN: 5056006140061 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Laptop Bildschirmschutz | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Kompatibilität | 15.6in Notebooks (16:9) | | Material | Kunststoff | | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 " | | Displayschutzart | Anti-Glare Bildschirmschutz | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | | Installationstyp | Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte | | Oberflächenlackierung | Glänzend/Matt | | Orientierung der Datenschutz Filterung | Querformat & Hochformat | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Ursprungsland | Vereinigtes Königreich | | Einfache Anwendung | Ja | | Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Nicht-Reflektierend | Ja | Technische Details | Geeignet für | Monitor/Notebook | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.35 mm | | Bildumfang HxW | 194 x 346 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |