Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RSX-27-XD8-CXX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RSX-27-XD8-CXX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Grau
Triton RSX-27-XD8-CXX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37412321
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RSX-27-XD8-CXX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
38500 g
Merkmale
Rack-Kapazität
27U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Verstellbare Füße
Ja
Zertifizierung
ČSN EN 62208 ed 2:2012
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1340 mm
Innere Breite
764 mm
Innere Tiefe
764 mm
Gewicht
32900 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, triton gestellrahmen, 19 zoll gestellrahmen, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.