Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61804772 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 61804772 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61804772 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37413685
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® LCC-2 ist ein Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil, der sehr flexibel ist und einen flüssigkeitsdichten PVC-Mantel besitzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
55 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,218*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 12,452* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,22*
€ 176,3818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,74*
€ 174,6206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,50*
€ 164,815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,81*
€ 161,6139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,218*
€ 147,81942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.