Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 61804792 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 61804792 Elektrische Leitungen
Lapp SKINTOP 61804792 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37413687
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® LCC-2 ist ein Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil, der sehr flexibel ist und einen flüssigkeitsdichten PVC-Mantel besitzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
64.5 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,0616*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 17,018* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,92*
€ 237,9048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,65*
€ 237,5835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,13*
€ 225,0647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,76*
€ 219,8644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,0616*
€ 202,3733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.