Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclat L7553 Sektglas 140 ml Kristall Champagnerflöte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eclat L7553 Sektglas 140 ml Kristall Champagnerflöte
Eclat L7553 Sektglas 140 ml Kristall Champagnerflöte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37423218
Hersteller:
     Eclat
Herst.-Nr.:
     L7553
EAN/GTIN:
     883314564273
Suchbegriffe:
Champagner-Flöte
Champagnerflöte
Schaumwein-Flöte
Schaumweinflöte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
252 g
Höhe
205 mm
Paketgewicht
1772 g
Merkmale
Typ
Champagnerflöte
Volumen (ml)
140 ml
Material
Kristall
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,19002*
€ 50,20612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,61004*
€ 48,32595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,93004*
€ 46,32675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,34*
€ 45,6246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.