Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Factory CRS78UF Kabelschloss Metallisch, Durchscheinend 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Factory CRS78UF Kabelschloss Metallisch, Durchscheinend 1,8 m
Urban Factory CRS78UF Kabelschloss Metallisch, Durchscheinend 1,8 m
Urban Factory CRS78UF Kabelschloss Metallisch, Durchscheinend 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37454303
Hersteller:
     Urban Factory
Herst.-Nr.:
     CRS78UF
EAN/GTIN:
     3760170859194
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
kabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
160 g
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch, Durchscheinend
Schloss Art
Rundkeil
Sperren
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.