Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec BDF-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec BDF-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Chieftec BDF-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Chieftec BDF-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Chieftec BDF-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Chieftec BDF-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Chieftec BDF-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37463082
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     BDF-600S
EAN/GTIN:
     4710713231276
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Mit der aktuellen PROTON Serie steigt CHIEFTEC in die neuartige Double Forward Technologie ein. Die Basis hierfür sind spezielle, hochqualitative Kondensatoren. Diese Double Forward Schaltnetzteile generieren hierdurch einen bestmöglichen Wirkungsgrad. Die Vorteile liegen klar auf der Hand, sie sparen Energie in Kombination mit einer viel höheren Effizienz und einer soliden Leistung, die wiederum eine höhere Langlebigkeit der installierten Komponenten gewährleistet. Die Leistungsfähigkeit der PROTON Netzteile ist mit 80PLUS BRONZE zertifiziert und entspricht somit allen Anforderungen, um alle ENERGY STAR 5,0 und höhere Normen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
103 W
Kombinierter Strom (+5V)
103 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
50 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.3
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
87 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.