Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86285 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Silber, Transparent, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86285 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Silber, Transparent, Gelb
DeLOCK 86285 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Silber, Transparent, Gelb
DeLOCK 86285 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Silber, Transparent, Gelb
DeLOCK 86285 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Silber, Transparent, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37481674
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86285
EAN/GTIN:
     4043619862856
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.4 mm
Tiefe
62.2 mm
Höhe
13.8 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent, Gelb
Material
Zink
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.