Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS-MR-X64G4RS-H Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-MR-X64G4RS-H Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2666 MHz
Cisco UCS-MR-X64G4RS-H Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37536255
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-MR-X64G4RS-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ddr4 ecc-ram rdimm
ddr4 ecc-ram
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
4
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram ecc 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.930,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.067,19*
€ 3.649,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.049,25*
€ 3.628,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.990,30*
€ 3.558,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.957,47*
€ 3.519,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.930,73*
€ 3.487,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.