Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar AS16017 Druckerpatrone Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS16017 Druckerpatrone Kompatibel Magenta
Astar AS16017 Druckerpatrone Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37576424
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS16017
EAN/GTIN:
     9120076284546
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Qualität zum günstig drucken.
Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck.

Astar Tintenpatronen sind auf die Anforderungen der jeweiligen Printer perfekt abgestimmt. Von den Farben über die Randschärfe bis hin zur Trocknung auf unterschiedlichsten Papieren wurden Tinten und Patronen auf die vom Anwender am häufigsten benötigten Eigenschaften perfektioniert.

Harmonisiert mit Astar Folien und Inkjetpapieren verleihen sie Ihren Präsentationen Überzeugungskraft, Ihren Briefen einen kräftigen Ausdruck und Ihren Fotos ein farbenfrohes Leben.

Passend zur Qualität setzen Astar-Produkte auch in der Quantität neue Maßstäbe. Ob in der Definition optimaler Füllmengen oder in der Entwicklung druckeroptimierter Multikompatibilitäten - kaufen Sie doch einfach weniger ein und haben Sie mehr davon!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
DCPJ4120DW / MFCJ4420DW / MFCJ4620DW / MFCJ5320DW / MFCJ5620DW / MFCJ5625DW / MFCJ5720DW / LC225XLM etc.
Seitenergebnis Farbtinte
200 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
11.8 ml
OEM-Code
LC225XLM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.