Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RSX-45-XD6-CXX-A1 Rack 45U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RSX-45-XD6-CXX-A1 Rack 45U Freistehendes Gestell Grau
Triton RSX-45-XD6-CXX-A1 Rack 45U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37576475
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RSX-45-XD6-CXX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
43300 g
Merkmale
Rack-Kapazität
45U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Verstellbare Füße
Ja
Zertifizierung
ČSN EN 62208 ed 2:2012
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2140 mm
Innere Breite
564 mm
Innere Tiefe
564 mm
Gewicht
3800 g
Weitere Suchbegriffe: triton gestellrahmen, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,84*
€ 477,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,17*
€ 473,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,28*
€ 398,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.