Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENCR2430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer ENCR2430
Energizer ENCR2430
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3758286
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     611327
EAN/GTIN:
     7638900052800
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Knopfbatterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2430
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
285 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.5 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
3 mm
Durchmesser
24.5 mm
Gewicht
4.2 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.