Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak 40027 Luftmatratze Doppelmatratze Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak 40027 Luftmatratze Doppelmatratze Schwarz, Blau, Grau
High Peak 40027 Luftmatratze Doppelmatratze Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37593235
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     40027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftbett
Luftmatratze
luftmatratze
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Doppelmatratze
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
Viskose
Integrierte Luftpumpe
Ja
Matratzengröße
Kingsize
Form
Rechteck
Geeignet für
Innen & Außen
Maximales Lastgewicht
350 kg
Selbstbefüllendes Ventil
Ja
Dicke
200 mm
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1850 mm
Länge (mm)
2000 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
4.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.