| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-37596962 Herst.-Nr.: E-20095 EAN/GTIN: 4049759155056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Cat.6A Keystone Modul Slimline kombiniert sehr hohe Systemreserven mit einfachster werkzeugloser Konfektionierung. Der hohe Qualitätsstandard des Cat.6A Keystone Modules Slimline gewährleistet sehr gute Übertragungseigenschaften für 10 Gigabit Anwendungen auch über lange Zeit. Die Konfektionierung ist sehr schnell und einfach möglich, es sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Mit dem Cat.6A Keystone Modul Slimline erhalten Sie ein vollgeschirmtes RJ45 Modul, das langzeittauglich und zuverlässig 10 GBit/s Ethernet Dienste in Ihrer Netzwerkinstallation garantiert. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 66 °C | Merkmale | Bauart | Flach | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Terminal | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | unterstütze Kabeltypen | Cat6a |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |