Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormioli Rocco 810454 Einmachglas Rund Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bormioli Rocco 810454 Einmachglas Rund Glas Transparent
Bormioli Rocco 810454 Einmachglas Rund Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-384-2596
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     810454
EAN/GTIN:
     8004360008043
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Scharnier, Verschlussdeckel
Deckelmaterial
Glas
Deckelfarbe
Transparent
Luftdicht
Ja
Volumen (ml)
3000 ml
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1320 g
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
1320 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,085*
€ 9,765*
2 Tage
639
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 32,33004*
€ 44,42004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,765*
€ 11,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,265*
€ 11,025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,765*
€ 10,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,085*
€ 8,431
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9058A
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.