Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39305 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39305 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39305 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39305 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39305 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39305 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37641820
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39305
EAN/GTIN:
     4002888393058
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
KVM
KVM Switch
Moderner DisplayPort 4K Desktop KVM und USB 2.0 Sharing Switch zum Anschluss von PCs und Macs mit transparenter Unterstützung für individuelle Maus- und Tastaturtreiber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Design
Produktfarbe
Silber
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,18*
€ 361,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,35*
€ 347,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,21*
€ 323,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.