Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 32C0053 Druckerschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 32C0053 Druckerschrank Grau
Lexmark 32C0053 Druckerschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37657092
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32C0053
EAN/GTIN:
     734646630368
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
druckerschrank lexmark
Erhöht das Gerät um 25,4 cm und bringt es dadurch auf die richtige Höhe für die Verwendung mit einem Finisher. In dem Fach kann zusätzliches Papier oder Verbrauchsmaterial aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
734 x 765 x 340 mm
Paketgewicht
18600 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14800 g
Abmessungen (BxTxH)
615 x 652 x 254 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Flur
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Kompatibilität
Lexmark CX921de, CX922de, CX923dte, CS921de, CS923de
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: drucker schrank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,90*
€ 404,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,34*
€ 400,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,49*
€ 388,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,89*
€ 383,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,78*
€ 346,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.