Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N 914431E Mikrofon Braun, Silber Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N 914431E Mikrofon Braun, Silber Tischmikrofon
2N 914431E Mikrofon Braun, Silber Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37682547
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     914431E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
209 mm
Energie
Energiequelle
PoE
Leistungen
Produktfarbe
Braun, Silber
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Kompatible Produkte
2N SIP
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrophone, mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 889,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,23*
€ 1.174,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,40*
€ 1.167,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,75*
€ 1.139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,10*
€ 1.110,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,66*
€ 1.058,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.