Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JUA365-N USB™ 3.0 zu Dual HDMI Multi-Monitor Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JUA365-N USB™ 3.0 zu Dual HDMI Multi-Monitor Adapter
j5create JUA365-N USB™ 3.0 zu Dual HDMI Multi-Monitor Adapter
j5create JUA365-N USB™ 3.0 zu Dual HDMI Multi-Monitor Adapter
j5create JUA365-N USB™ 3.0 zu Dual HDMI Multi-Monitor Adapter
j5create JUA365-N USB™ 3.0 zu Dual HDMI Multi-Monitor Adapter
j5create JUA365-N USB™ 3.0 zu Dual HDMI Multi-Monitor Adapter
j5create JUA365-N USB™ 3.0 zu Dual HDMI Multi-Monitor Adapter
j5create JUA365-N USB™ 3.0 zu Dual HDMI Multi-Monitor Adapter
j5create JUA365-N USB™ 3.0 zu Dual HDMI Multi-Monitor Adapter
j5create JUA365-N USB™ 3.0 zu Dual HDMI Multi-Monitor Adapter
j5create JUA365-N USB™ 3.0 zu Dual HDMI Multi-Monitor Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37683126
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JUA365-N
EAN/GTIN:
     847626001840
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
"Der JUA365 USB 3.0 auf Dual HDMI Multi-Monitor Adapter fungiert als externe Grafikkarte für Ihren Mac oder PC. Es ermöglicht Ihnen, einen zusätzlichen Monitor / Display über Ihren USB 3.0-Anschluss hinzuzufügen. Sie müssen Ihren Computer nicht öffnen, um eine teure Grafikkarte hinzuzufügen. Mit dem USB 3.0 to Dual HDMI Multi-Monitor Adapter laden Sie einfach die Treiber, stecken den Adapter in den USB-Anschluss, stecken dann das HDMI-Monitorkabel in den Adapter und schon ist es soweit. Der Adapter unterstützt drei Anzeigemodi. Der primäre Modus ermöglicht es Ihnen, einzelne Anwendungen auf jedem Monitor geöffnet zu haben, was die Produktivität erheblich verbessert. Mit dem erweiterten Modus können Sie Ihren Desktop auf mehrere Displays erweitern, was sich hervorragend für Tabellenkalkulationen eignet. Der Spiegelungsmodus wird verwendet, um einen Bildschirm auf einen anderen zu klonen, was ideal für Präsentationen ist. Mit der Plug-and-Play-Funktion zwischen Ihrem Computer und dem zweiten Monitor oder Projektor können Sie in Sekundenschnelle eine neue visuelle Umgebung erstellen.

Darüber hinaus hat j5create dieses kompakte Design entwickelt, um dem anspruchsvollen Benutzer gerecht zu werden, der sowohl Wert auf Funktion als auch auf Eleganz legt."
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Spiegel-Anzeigemodus
Ja
Erweiterter Anzeigemodus
Ja
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Stromstärke
0.4 A
Auflösung bei Bildwiederholfrequenz
2K @ 60 Hz 4K @ 30 Hz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2.8 GHz
Min. benötigter RAM
2048 GB
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
24712795081255
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Ursprungsland
Taiwan
Versandkartonslänge
150 mm
Versandkartonsbreite
105 mm
Versandkartonshöhe
160 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.2 m
Energie
Stromverbrauch (max.)
2 W
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
84 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
126 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.