Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 2850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 2850
Wiha 2850
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37730846
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung

Anwendung
Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.

Normen
DIN EN ISO 6789.

Griff
Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise. Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße. Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts. Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.

Genauigkeit
±6%, rückführbar auf nationale Normale.

Hinweis
Die unten aufgeführten Artikel sind ab Lager verfügbar. Weitere Artikel mit voreingestellten, kundenspezifischen Drehmomentwerten zwischen 0,15 und 8 Nm sind auf Anfrage möglich. Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Extra
Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Typ
Mechanisch
Drehmomentbereich
0.8 - 0.8 Nm
Präzision
6 %
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.