Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X860H22G Fotoleitereinheit 70000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark X860H22G Fotoleitereinheit 70000 Seiten
Lexmark X860H22G Fotoleitereinheit 70000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3776664
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X860H22G
EAN/GTIN:
     734646317337
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Kapazität: Bis zu dieser Anzahl Seiten auf der Basis von durchschnittlich 6 Seiten pro Job und ca. 5 % Seitendeckung: Für X860e: bis zu 48.000* Seiten: Für X862e: bis zu 60.000* Seiten: Für X864e: bis zu 70.000* Seiten: *beim Drucken im Simplex-Modus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H)
1100 x 1100 x 1071 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2.4 g
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
194 x 490 x 190 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
7.6 x 19.3 x 7.5 Zoll
Verpackungsgewicht (imperial)
5.3 Pfund
Merkmale
Druckleistung
70000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Schwarz
Patronenerinnerung
Ja
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
Lexmark X860de 3, X860de 4, X862dte 3, X862dte 4, X864dhe 3, X864dhe 4
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.