| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-37793354 Herst.-Nr.: 00040072 EAN/GTIN: 4007249400727 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - idealer Ersatz für defekte oder verloren gegangene Fernbedienungen bzw. zur Schonung der Originalfernbedienungen, mit extra großen Tasten
- Universal-Fernbedienung zur Steuerung von bis zu 2 Geräten - vorprogrammiert für eine Vielzahl aktueller Geräte (u.a. für die Marken LG, Sony, Samsung, Sharp, Panasonic, Philips) - inkl. Lernfunktion zum Anlernen weiterer Funktionen - große Tasten zur einfacheren Bedienung - selbstleuchtende Tasten für Ein/Aus, Stummschaltung, Lautstärkeregelung und Programmwahl - Macro Power: Ein-/Ausschalten zweier AV-Geräte gleichzeitig - Master-Lautstärkeregelung und Master-Programmwahl: Auswahl über welches Gerät Lautstärke und Programm gesteuert wird - für TV/STB - direkte Codeeingabe zur schnellen Programmierung anhand der Codeliste - automatische Codesuche zur komfortablen Programmierung per Suchlauf - manuelle Codesuche - Code Saver: speichert alle Einstellungen während des Batteriewechsels dauerhaft - Batterie Saver: schaltet die Fernbedienung aus, sobald eine Taste länger als 15 Sekunden gedrückt wird
Weitere Informationen: Leistungen | Anzahl der unterstützten Geräte | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Reichweite | 10 m | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Design | Schnittstelle | IR Wireless | ![](/p.gif) | Fernbedienung Nutzung | STB, TV | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Jede Marke | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Eingangssignal | Drucktasten | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |