Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Kiwi Singlepack Magenta 202 Claria Premium Ink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-37805965
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T02F34010
EAN/GTIN:
8715946646244
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Senken Sie Ihre Druckkosten
Epson bietet Standard- und XL-Tintenpatronen. So können Sie die Größe wählen, die am besten zu Ihrem Druckbedarf passt. XL-Tinten eignen sich Ideal für das Drucken großer Auflagen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen. Bei beiden Größen sind die Farben einzeln erhältlich, sodass nur die jeweils aufgebrauchte Tinte ersetzt werden muss. Das bedeutet weniger Abfall und höheren Mehrwert.
Die Produktreihe
Das Epson Claria Premium-Tintenset mit fünf Farben ist wie für Sie gemacht, wenn Sie zu Hause die Vorteile zweier Welten verbinden wollen – den Druck hochwertiger Dokumente und den herausragender Hochglanzfotos. Es kombiniert Pigment- und Farbstofftinten mit dem zusätzlichen Vorteil einer Photo Black-Tinte. So können Sie sowohl dauerhafte Textdokumente als auch hochwertige Fotos drucken. Darüber hinaus können mit dieser Tinte gedruckte Fotos im Fotoalbum bis zu 300 Jahre überdauern1. So bleiben Ihre wertvollen Erinnerungen über Generationen erhalten.
Für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Originalartikel
Genießen Sie unkompliziertes und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung, High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Expression Premium XP-6000, XP-6005
Seitenergebnis Farbtinte
300 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
4.1 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T02F34010
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
37 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946649146
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
epson druckerpatrone magenta
,
druckerpatrone epson
,
epson tinte magenta
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Kiwi Multipack 5-colours 202 Claria Premium Ink
Epson
C13T02E74010
ab € 53,29*
Ähnlich
Epson Kiwi Multipack 5-colours 202XL Claria Premium Ink
Epson
C13T02G74010
ab € 81,73*
Ähnlich
Epson Kiwi Singlepack Black 202 Claria Premium Ink
Epson
C13T02E14010
ab € 13,41*
Ähnlich
Epson Kiwi Singlepack Black 202XL Claria Premium Ink
Epson
C13T02G14010
ab € 20,90*
Ähnlich
Epson Kiwi Singlepack Cyan 202 Claria Premium Ink
Epson
C13T02F24010
ab € 9,80*
Ähnlich
Epson Kiwi Singlepack Cyan 202XL Claria Premium Ink
Epson
C13T02H24010
ab € 15,21*
Ähnlich
Epson Kiwi Singlepack Magenta 202XL Claria Premium Ink
Epson
C13T02H34010
ab € 15,37*
Ähnlich
Epson Kiwi Singlepack Photo Black 202 Claria Premium Ink
Epson
C13T02F14010
ab € 9,82*
Ähnlich
Epson Kiwi Singlepack Photo Black 202XL Claria Premium Ink
Epson
C13T02H14010
ab € 16,03*
Ähnlich
Epson Kiwi Singlepack Yellow 202 Claria Premium Ink
Epson
C13T02F44010
ab € 9,80*
Ähnlich
Epson Kiwi Singlepack Yellow 202XL Claria Premium Ink
Epson
C13T02H44010
ab € 15,44*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T02E140 schwarz 202
Ampertec
C13T02E140
ab € 9,75*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T02F140 foto schwarz 202
Ampertec
C13T02F140
ab € 7,08*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T02F240 cyan 202
Ampertec
C13T02F240
ab € 7,07*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T02F340 magenta 202
Ampertec
C13T02F340
ab € 7,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen