Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65843 Drahtverbinder RS-232 DB9 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65843 Drahtverbinder RS-232 DB9 Schwarz, Silber
DeLOCK 65843 Drahtverbinder RS-232 DB9 Schwarz, Silber
DeLOCK 65843 Drahtverbinder RS-232 DB9 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37846761
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65843
EAN/GTIN:
     4043619658435
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser RS-232 Loopback Stecker von Delock eignet sich zur Fehler- und Datenanalyse. Die passenden Softwarewerkzeuge sind im Internet frei verfügbar. Der Tester (87713) bietet eine vielseitige und ergänzende Möglichkeit, um den jeweiligen Status der Signale mit Hilfe von LEDs zu visualisieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Stecker
RS-232 DB9
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.