Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47414 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47414 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47414 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37880196
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47414
EAN/GTIN:
     4002888474146
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie), Durchmesser: 6.0mm
    - Ummantelung: TPE
    - 10/100/1000/10GBase-TX-Unterstützung
    - Kategorie 6A, Klasse EA, 27AWG, 4 Adernpaare
    - Gigabit kompatibel sowie 10GBaseT
    - Stecker: RJ45 geschirmt (blau / transparent), Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
    - belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
    - ISO/IEC 11801:2002 / EN 50173 Class EA 500Mhz
    - Fluke Cannel Test ISO 11801 Class EA
    - Support PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at
    - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kategorie
6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.