Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann APS 300 Netzteil & Spannungsumwandler 3,6 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann APS 300 Netzteil & Spannungsumwandler 3,6 W Schwarz
Ansmann APS 300 Netzteil & Spannungsumwandler 3,6 W Schwarz
Ansmann APS 300 Netzteil & Spannungsumwandler 3,6 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3790940
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5111233
EAN/GTIN:
     4013674112333
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil ansmann
  • Erfüllt Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EC (EuP)
  • Spannungsstabilisiert
  • Kurzschlussfest
  • Im Lieferumfang sind verschiedene Ausgangsstecker enthalten, die an der Ausgangsleitung in der gewünschten Polarität angeschlossen werden können
  • Das Netzteil ist dank elektronischem Schaltnetzteil weltweit einsetzbar (100-240V AC)
  • Über einen Drehschalter können folgende Ausgangsspannungen eingestellt werden: 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V DC
  • Maximaler Ausgangsstrom: 600mA bei 3-6V, 450mA bei 7,5V, 400mA bei 9V, 300mA bei 12V
  • Maximale Ausgangsleistung: 3,6W
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
3.6 W
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Ausgang Spannung (Note)
3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.