Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Intel Itanium 9720 Prozessor 1,73 GHz 20 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Intel Itanium 9720 Prozessor 1,73 GHz 20 MB L3
Hewlett Packard Enterprise Intel Itanium 9720 Prozessor 1,73 GHz 20 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37909750
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AM385B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Itanium
Itanium
Weitere Informationen:
Speicher
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
BL8X0C
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Betriebsbedingungen
Tjunction
95 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Itanium®
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 1248 (Socket TW)
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
9720
Grundfrequenz des Prozessors
1.73 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
20 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
130 W
Stepping
E0
Bus Typ
QPI
Weitere Suchbegriffe: cpu intel, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.849,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.059,72*
€ 4.831,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.027,89*
€ 4.793,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.929,16*
€ 4.675,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.877,89*
€ 4.614,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.849,31*
€ 4.580,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.