Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12730 Projektorlampe 195 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12730 Projektorlampe 195 W
CoreParts ML12730 Projektorlampe 195 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37910047
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12730
EAN/GTIN:
     5711783839422
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
400 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Optoma
Kompatibilität
X355, DW441, H115, S341, TW342
Lampenleistung
195 W
Lampenlebensdauer
7000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.