Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12732 Projektorlampe 210 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12732 Projektorlampe 210 W
CoreParts ML12732 Projektorlampe 210 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37910049
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12732
EAN/GTIN:
     5711783840244
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
400 g
Merkmale
Markenkompatibilität
NEC
Kompatibilität
ME301W, ME301X, ME331X, ME361X, ME401W, ME401X
Lampenleistung
210 W
Lampenlebensdauer
4000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.