Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning 5.0m OM3 LC - LC Glasfaserkabel 5 m Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corning 5.0m OM3 LC - LC Glasfaserkabel 5 m Aqua-Farbe
Corning 5.0m OM3 LC - LC Glasfaserkabel 5 m Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37922885
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     E797902TNZ20005M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.