Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K67C Elektrisches Kabel 0,11 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K67C Elektrisches Kabel 0,11 m Schwarz
Hager K67C Elektrisches Kabel 0,11 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37931496
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K67C
EAN/GTIN:
     4010330710414
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.11 m
Merkmale
Kerngröße
10 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K67H
ab € 0,53*
Ähnlich
Hager
K67D
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.