Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila 18115 Wasserwaage 0,07 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila 18115 Wasserwaage 0,07 m Gelb
Stabila 18115 Wasserwaage 0,07 m Gelb
Stabila 18115 Wasserwaage 0,07 m Gelb
Stabila 18115 Wasserwaage 0,07 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37931675
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18115
EAN/GTIN:
     4005069181154
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Taschenebene
Länge (m)
0.07 m
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Gelb
Levelling Präzision (±)
1 mm/m
Magnetisch
Ja
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17953
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.