Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila 16066 Wasserwaage 1 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila 16066 Wasserwaage 1 m Gelb
Stabila 16066 Wasserwaage 1 m Gelb
Stabila 16066 Wasserwaage 1 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37933367
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16066
EAN/GTIN:
     4005069160661
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserwaage
Länge (m)
1 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Gelb
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.