Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila 15232 Wasserwaage 2,44 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila 15232 Wasserwaage 2,44 m Gelb
Stabila 15232 Wasserwaage 2,44 m Gelb
Stabila 15232 Wasserwaage 2,44 m Gelb
Stabila 15232 Wasserwaage 2,44 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37933552
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     15232
EAN/GTIN:
     4005069152321
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserwaage
Länge (m)
2.44 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Gelb
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Material
Aluminium
Geeignet für gefräste Oberflächen
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
15225
ab € 26,85*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18376
ab € 134,71*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18371
ab € 40,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.