Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 1815t 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco Aironet 1815t 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 1815t 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 1815t 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37939408
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP1815T-A-K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
152.4 mm
Tiefe
101.6 mm
Höhe
37.7 mm
Gewicht
365 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA, WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Zahl der Benutzer
400 Benutzer
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Übermittlungsleistung
20 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.5 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 436,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 452,60*
€ 538,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 451,13*
€ 536,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 448,14*
€ 533,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 446,94*
€ 531,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 436,44*
€ 519,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.