Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22313 ferngesteuerte (RC) modell Gabelstapler Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22313 ferngesteuerte (RC) modell Gabelstapler Elektromotor 1:10
Amewi 22313 ferngesteuerte (RC) modell Gabelstapler Elektromotor 1:10
Amewi 22313 ferngesteuerte (RC) modell Gabelstapler Elektromotor 1:10
Amewi 22313 ferngesteuerte (RC) modell Gabelstapler Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37943188
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22313
EAN/GTIN:
     4260476357213
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielzeug Gabelstapler
BESCHREIBUNG
Gabelstapler, Metall, M 1:10, 2,4GHz, Sehr hochwertiger, stabiler und reichhaltig ausgestatteter Gabelstapler im Maßstab 1:10. Der Rahmen der Fahrerkabine, die Gabeln sowie der optional verwendbare Arm mit dem Ladehaken sind aus solidem Metall. Acht verschiedene Funktionen wie: Gabel Hoch/runter, vorwärts/rückwärts, rechts/links, Sound (abschaltbar), Licht und Demo-Modus. 2,4GHz Funkfernsteuerung. Hohe Hebeleistung dank starkem Motor. Reichweite bis 50m. Playing time bis 20 Min. Die Reifen sind aus echtem Gummi, der schlägzähe ABS-Kunststoff ist umweltfreundlich und ungiftig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gabelstapler
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maximaler Arbeitsabstand
50 m
Automatische Abschaltung nach
20 min
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
510 mm
Breite
180 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.