Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief RSMAU Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief RSMAU Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Chief RSMAU Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3794363
Herst.-Nr.:
     RSMAU
EAN/GTIN:
     841872119793
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
111 x 129 x 46 mm
Paketgewicht
2590 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
11.3 kg
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,93*
€ 236,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.