Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-601D-1R Netzteil 600 W 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-601D-1R Netzteil 600 W 1U Grau
Supermicro PWS-601D-1R Netzteil 600 W 1U Grau
Supermicro PWS-601D-1R Netzteil 600 W 1U Grau
Supermicro PWS-601D-1R Netzteil 600 W 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37965694
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-601D-1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
600 W
Eingangsstrom
18 - 10 A
Kombinierter Strom (+12V)
600 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
600 W
Max. Ausgangsstrom (+12V)
50 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
3 A
Effizienz
92 %
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Design
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.5 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,23*
€ 341,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,64*
€ 307,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.